咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT NC 铰刀 H7
商品编号
162900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
162900 1
162900 1,1
162900 1,2
162900 1,3
162900 1,4
162900 1,5
162900 1,6
162900 1,7
162900 1,8
162900 1,9
162900 1/2
162900 1/4
162900 1/8
162900 1/16
162900 2
162900 2,1
162900 2,2
162900 2,3
162900 2,4
162900 2,5
162900 2,6
162900 2,7
162900 2,8
162900 2,9
162900 3
162900 3,1
162900 3,2
162900 3,3
162900 3,4
162900 3,5
162900 3,6
162900 3,7
162900 3,8
162900 3,9
162900 3/8
162900 3/16
162900 3/32
162900 4
162900 4,1
162900 4,2
162900 4,3
162900 4,4
162900 4,5
162900 4,6
162900 4,7
162900 4,8
162900 4,9
162900 5
162900 5,1
162900 5,2
162900 5,3
162900 5,4
162900 5,5
162900 5,6
162900 5,7
162900 5,8
162900 5,9
162900 5/8
162900 5/16
162900 5/32
162900 6
162900 6,1
162900 6,2
162900 6,3
162900 6,4
162900 6,5
162900 6,6
162900 6,7
162900 6,8
162900 6,9
162900 7
162900 7,1
162900 7,2
162900 7,3
162900 7,4
162900 7,5
162900 7,6
162900 7,7
162900 7,8
162900 7,9
162900 7/16
162900 7/32
162900 8
162900 8,1
162900 8,2
162900 8,3
162900 8,4
162900 8,5
162900 8,6
162900 8,7
162900 8,8
162900 8,9
162900 9
162900 9,1
162900 9,2
162900 9,3
162900 9,4
162900 9,5
162900 9,6
162900 9,7
162900 9,8
162900 9,9
162900 9/16
162900 9/32
162900 10
162900 10,1
162900 10,2
162900 10,5
162900 11
162900 11,5
162900 11/32
162900 12
162900 12,1
162900 12,2
162900 12,5
162900 12,7
162900 13
162900 13/32
162900 14
162900 15
162900 16
162900 17
162900 18
162900 19
162900 20
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切刃直径
柄直径 Ds
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
1mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
5.5mm
0.9mm
H7
34mm
15mm
1.008mm
1mm
0.1mm/rev
1.1mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
6.5mm
1mm
H7
36mm
14mm
1.108mm
1mm
0.1mm/rev
1.2mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
7.5mm
1.1mm
H7
38mm
13mm
1.208mm
2mm
0.1mm/rev
1.3mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
7.5mm
1.2mm
H7
38mm
13mm
1.308mm
2mm
0.1mm/rev
1.4mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
8mm
1.3mm
H7
40mm
15mm
1.408mm
2mm
0.1mm/rev
1.5mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
8mm
1.4mm
H7
40mm
18mm
1.508mm
2mm
0.1mm/rev
1.6mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
9mm
1.5mm
H7
43mm
20mm
1.608mm
2mm
0.1mm/rev
1.7mm
h6
3
0.008mm
0.004mm
9mm
1.6mm
H7
43mm
20mm
1.708mm
2mm
0.1mm/rev
1.8mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
10mm
1.7mm
H7
46mm
22mm
1.808mm
2mm
0.15mm/rev
1.9mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
10mm
1.8mm
H7
46mm
22mm
1.908mm
2mm
0.15mm/rev
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12.5mm
H7
151mm
110mm
12.715mm
10mm
12.7mm
0.25mm/rev
6.35mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.2mm
H7
101mm
64mm
6.362mm
6mm
6.35mm
0.2mm/rev
h6
6
0.01mm
0.005mm
16mm
3.1mm
H7
65mm
37mm
3.19mm
4mm
3.18mm
0.2mm/rev
h6
3
0.008mm
0.004mm
9mm
1.5mm
H7
43mm
20mm
1.598mm
2mm
1.59mm
0.1mm/rev
2mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
11mm
1.9mm
H7
49mm
24mm
2.008mm
2mm
0.15mm/rev
2.1mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
11mm
2mm
H7
49mm
24mm
2.108mm
2mm
0.15mm/rev
2.2mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
12mm
2.1mm
H7
53mm
25mm
2.208mm
3mm
0.15mm/rev
2.3mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
12mm
2.2mm
H7
53mm
25mm
2.308mm
3mm
0.15mm/rev
2.4mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.3mm
H7
57mm
29mm
2.408mm
3mm
0.15mm/rev
2.5mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.4mm
H7
57mm
29mm
2.508mm
3mm
0.15mm/rev
2.6mm
h6
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.5mm
H7
57mm
29mm
2.608mm
3mm
0.15mm/rev
2.7mm
h6
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.6mm
H7
61mm
33mm
2.708mm
3mm
0.2mm/rev
2.8mm
h6
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.7mm
H7
61mm
33mm
2.808mm
3mm
0.2mm/rev
2.9mm
h6
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.8mm
H7
61mm
33mm
2.908mm
3mm
0.2mm/rev
3mm
h6
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.9mm
H7
61mm
33mm
3.008mm
3mm
0.2mm/rev
3.1mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
16mm
3mm
H7
65mm
37mm
3.11mm
4mm
0.2mm/rev
3.2mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
16mm
3.1mm
H7
65mm
37mm
3.21mm
4mm
0.2mm/rev
3.3mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
16mm
3.2mm
H7
65mm
37mm
3.31mm
4mm
0.2mm/rev
3.4mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.3mm
H7
70mm
42mm
3.41mm
4mm
0.2mm/rev
3.5mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.4mm
H7
70mm
42mm
3.51mm
4mm
0.2mm/rev
3.6mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.5mm
H7
70mm
42mm
3.61mm
4mm
0.2mm/rev
3.7mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.6mm
H7
70mm
42mm
3.71mm
4mm
0.2mm/rev
3.8mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.7mm
H7
75mm
46mm
3.81mm
4mm
0.15mm/rev
3.9mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.8mm
H7
75mm
46mm
3.91mm
4mm
0.15mm/rev
h6
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.3mm
H7
133mm
92mm
9.542mm
10mm
9.53mm
0.25mm/rev
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.6mm
H7
86mm
57mm
4.77mm
5mm
4.76mm
0.15mm/rev
h6
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.3mm
H7
57mm
29mm
2.338mm
3mm
2.38mm
0.15mm/rev
4mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.9mm
H7
75mm
46mm
4.01mm
4mm
0.15mm/rev
4.1mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
19mm
4mm
H7
75mm
46mm
4.11mm
4mm
0.15mm/rev
4.2mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
19mm
4.1mm
H7
75mm
46mm
4.21mm
4mm
0.15mm/rev
4.3mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.2mm
H7
80mm
51mm
4.31mm
5mm
0.15mm/rev
4.4mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.3mm
H7
80mm
51mm
4.41mm
5mm
0.15mm/rev
4.5mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.4mm
H7
80mm
51mm
4.51mm
5mm
0.15mm/rev
4.6mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.5mm
H7
80mm
51mm
4.61mm
5mm
0.15mm/rev
4.7mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.6mm
H7
80mm
51mm
4.71mm
5mm
0.15mm/rev
4.8mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.7mm
H7
86mm
57mm
4.81mm
5mm
0.15mm/rev
4.9mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.8mm
H7
86mm
57mm
4.91mm
5mm
0.15mm/rev
5mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.9mm
H7
86mm
57mm
5.01mm
5mm
0.2mm/rev
5.1mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.9mm
H7
86mm
57mm
5.11mm
5mm
0.2mm/rev
5.2mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
5mm
H7
86mm
57mm
5.21mm
5mm
0.2mm/rev
5.3mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
23mm
5.1mm
H7
86mm
57mm
5.31mm
5mm
0.2mm/rev
5.4mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.2mm
H7
93mm
56mm
5.41mm
6mm
0.2mm/rev
5.5mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.3mm
H7
93mm
56mm
5.51mm
6mm
0.2mm/rev
5.6mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.4mm
H7
93mm
56mm
5.61mm
6mm
0.2mm/rev
5.7mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.5mm
H7
93mm
56mm
5.71mm
6mm
0.2mm/rev
5.8mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.6mm
H7
93mm
56mm
5.81mm
6mm
0.2mm/rev
5.9mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.7mm
H7
93mm
56mm
5.91mm
6mm
0.2mm/rev
h6
8
0.015mm
0.008mm
52mm
15.7mm
H7
170mm
123mm
15.895mm
14mm
15.88mm
0.3mm/rev
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.8mm
H7
117mm
80mm
7.952mm
8mm
7.94mm
0.25mm/rev
h6
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.9mm
H7
75mm
46mm
3.98mm
4mm
3.97mm
0.15mm/rev
6mm
h6
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.8mm
H7
93mm
56mm
6.01mm
6mm
0.2mm/rev
6.1mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
5.9mm
H7
101mm
64mm
6.112mm
6mm
0.2mm/rev
6.2mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6mm
H7
101mm
64mm
6.212mm
6mm
0.2mm/rev
6.3mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.1mm
H7
101mm
64mm
6.312mm
6mm
0.2mm/rev
6.4mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.2mm
H7
101mm
64mm
6.412mm
6mm
0.2mm/rev
6.5mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.3mm
H7
101mm
64mm
6.512mm
6mm
0.2mm/rev
6.6mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.4mm
H7
101mm
64mm
6.612mm
6mm
0.2mm/rev
6.7mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.5mm
H7
101mm
64mm
6.712mm
6mm
0.2mm/rev
6.8mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.6mm
H7
109mm
72mm
6.812mm
8mm
0.2mm/rev
6.9mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.7mm
H7
109mm
72mm
6.912mm
8mm
0.2mm/rev
7mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.8mm
H7
109mm
72mm
7.012mm
8mm
0.2mm/rev
7.1mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.9mm
H7
109mm
72mm
7.112mm
8mm
0.2mm/rev
7.2mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
7mm
H7
109mm
72mm
7.212mm
8mm
0.2mm/rev
7.3mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
7.1mm
H7
109mm
72mm
7.312mm
8mm
0.2mm/rev
7.4mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
7.2mm
H7
109mm
72mm
7.412mm
8mm
0.2mm/rev
7.5mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
7.3mm
H7
109mm
72mm
7.512mm
8mm
0.2mm/rev
7.6mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.4mm
H7
117mm
80mm
7.612mm
8mm
0.2mm/rev
7.7mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.5mm
H7
117mm
80mm
7.712mm
8mm
0.2mm/rev
7.8mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.6mm
H7
117mm
80mm
7.812mm
8mm
0.2mm/rev
7.9mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.7mm
H7
117mm
80mm
7.912mm
8mm
0.2mm/rev
h6
6
0.015mm
0.008mm
41mm
10.9mm
H7
142mm
101mm
11.128mm
10mm
11.113mm
0.25mm/rev
h6
8
0.01mm
0.005mm
26mm
5.4mm
H7
93mm
56mm
5.566mm
6mm
5.556mm
0.2mm/rev
8mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.8mm
H7
117mm
80mm
8.012mm
8mm
0.25mm/rev
8.1mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.9mm
H7
117mm
80mm
8.112mm
8mm
0.25mm/rev
8.2mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
8mm
H7
117mm
80mm
8.212mm
8mm
0.25mm/rev
8.3mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
8.1mm
H7
117mm
80mm
8.312mm
8mm
0.25mm/rev
8.4mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
8.2mm
H7
117mm
80mm
8.412mm
8mm
0.25mm/rev
8.5mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
33mm
8.3mm
H7
117mm
80mm
8.512mm
8mm
0.25mm/rev
8.6mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.4mm
H7
125mm
83mm
8.612mm
10mm
0.25mm/rev
8.7mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.5mm
H7
125mm
83mm
8.712mm
10mm
0.25mm/rev
8.8mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.6mm
H7
125mm
83mm
8.812mm
10mm
0.25mm/rev
8.9mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.7mm
H7
125mm
83mm
8.912mm
10mm
0.25mm/rev
9mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.8mm
H7
125mm
83mm
9.012mm
10mm
0.25mm/rev
9.1mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.9mm
H7
125mm
83mm
9.112mm
10mm
0.25mm/rev
9.2mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
9mm
H7
125mm
83mm
9.212mm
10mm
0.25mm/rev
9.3mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
9.1mm
H7
125mm
83mm
9.312mm
10mm
0.25mm/rev
9.4mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
9.2mm
H7
125mm
83mm
9.412mm
10mm
0.25mm/rev
9.5mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
9.3mm
H7
125mm
83mm
9.512mm
10mm
0.25mm/rev
9.6mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.4mm
H7
133mm
92mm
9.612mm
10mm
0.25mm/rev
9.7mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.5mm
H7
133mm
92mm
9.712mm
10mm
0.25mm/rev
9.8mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.6mm
H7
133mm
92mm
9.812mm
10mm
0.25mm/rev
9.9mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.7mm
H7
133mm
92mm
9.912mm
10mm
0.25mm/rev
h6
8
0.015mm
0.008mm
50mm
14.1mm
H7
160mm
112mm
14.305mm
14mm
14.29mm
0.3mm/rev
h6
6
0.012mm
0.006mm
31mm
7mm
H7
109mm
72mm
7.152mm
8mm
7.14mm
0.2mm/rev
10mm
h6
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.8mm
H7
133mm
92mm
10.012mm
10mm
0.25mm/rev
10.1mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
38mm
9.9mm
H7
133mm
92mm
10.115mm
10mm
0.25mm/rev
10.2mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
38mm
10mm
H7
133mm
92mm
10.215mm
10mm
0.25mm/rev
10.5mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
38mm
10.3mm
H7
133mm
92mm
10.515mm
10mm
0.25mm/rev
11mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
41mm
10.8mm
H7
142mm
101mm
11.015mm
10mm
0.25mm/rev
11.5mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
41mm
11.3mm
H7
142mm
101mm
11.515mm
10mm
0.25mm/rev
h6
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.6mm
H7
125mm
83mm
8.732mm
10mm
8.73mm
0.25mm/rev
12mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
11.8mm
H7
151mm
110mm
12.015mm
10mm
0.25mm/rev
12.1mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
11.9mm
H7
151mm
110mm
12.115mm
10mm
0.25mm/rev
12.2mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12mm
H7
151mm
110mm
12.215mm
10mm
0.25mm/rev
12.5mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12.3mm
H7
151mm
110mm
12.515mm
10mm
0.25mm/rev
12.7mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12.5mm
H7
151mm
110mm
12.715mm
10mm
0.25mm/rev
13mm
h6
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12.8mm
H7
151mm
110mm
13.015mm
10mm
0.25mm/rev
h6
6
0.015mm
0.008mm
38mm
10.1mm
H7
133mm
92mm
10.335mm
10mm
10.32mm
0.25mm/rev
14mm
h6
8
0.015mm
0.008mm
47mm
13.8mm
H7
160mm
112mm
14.015mm
14mm
0.3mm/rev
15mm
h6
8
0.015mm
0.008mm
50mm
14.8mm
H7
162mm
114mm
15.015mm
14mm
0.3mm/rev
16mm
h6
8
0.015mm
0.008mm
52mm
15.8mm
H7
170mm
123mm
16.015mm
14mm
0.3mm/rev
17mm
h6
8
0.015mm
0.008mm
54mm
16.8mm
H7
175mm
128mm
17.015mm
14mm
0.3mm/rev
18mm
h6
8
0.015mm
0.008mm
56mm
17.8mm
H7
182mm
135mm
18.015mm
14mm
0.3mm/rev
19mm
h6
8
0.017mm
0.009mm
58mm
18.8mm
H7
189mm
139mm
19.017mm
16mm
0.3mm/rev
20mm
h6
8
0.017mm
0.009mm
60mm
19.8mm
H7
195mm
145mm
20.017mm
16mm
0.3mm/rev
销售价 数量
 
361.86
361.86
361.86
361.86
361.86
273.29
296.06
296.06
296.06
296.06
743.83
393.34
344.86
315.59
296.35
302.04
302.04
302.04
302.04
315.71
314.65
314.65
314.65
314.65
273.29
296.06
296.06
296.06
296.06
273.29
327.96
327.96
327.96
327.96
504.56
393.34
302.39
261.55
320.74
320.74
320.74
320.74
277.56
322.25
322.25
322.25
322.25
271.70
333.06
333.06
333.06
333.06
302.04
322.25
322.25
322.25
322.25
1073.45
420.53
368.58
280.77
345.69
345.69
345.69
345.69
345.69
345.69
345.69
345.69
345.69
345.69
365.27
365.27
365.27
365.27
365.27
386.95
386.95
386.95
386.95
713.26
393.34
348.25
460.98
460.98
460.98
460.98
418.85
435.69
435.69
435.69
435.69
422.18
437.46
437.46
437.46
437.46
437.46
437.46
452.44
452.44
452.44
1004.14
403.70
460.80
563.42
563.42
563.42
578.49
641.13
504.56
578.49
743.83
743.83
743.83
743.83
632.58
563.42
744.02
780.49
855.89
971.68
984.83
1150.24
1172.96

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT NC 铰刀 H7
商品编号:162900 9/32

技术说明
适合数控机床使用,尺寸类似 DIN212 标准的直柄铰刀。适合标准夹具,特别适合液压夹头高精度筒夹。同心度加工可靠性高,不需订购专门的夹头。
带长切削刃和左旋螺纹。
直径规格尺寸不超过 1.7 时为 3 个齿;直径规格尺寸 1.8 及以上时齿数为偶数,齿距不均。直径规格尺寸不超过 3.7 时,两端都带有定心尖;直径规格尺寸 3.8 及以上时,两端都带有定心孔。
铰刀制造公差符合 DIN1420,适用于 H7 钻孔公差。

提示
铰刀为 1/100 分度尺寸,参见编号 162902。
铰刀直径与配合件可按照要求,参见编号 162951

技术参数
刀柄
DIN 1835 A h6
标准
工厂标准
内冷式
刀具材料
HSS E
适用的钻孔类型
针对通孔
涂层
没有涂层
属性
公称直径 DC
刀柄公差
h6
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
31mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 750 N/mm2
7mm
孔径公差
H7
总长度 L
109mm
悬伸长度 L1
72mm
最大切刃直径
7.152mm
柄直径 Ds
8mm
英制公称直径相当于
7.14mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.2mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加