咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换切断刀夹不带刀片
商品编号
318600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318600 A
318600 B
型号
适用于编号 318000
配套适用的切断车刀高度
A
A
26mm
B
B
32mm
销售价 数量
 
5044.41
6318.07

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速更换切断刀夹不带刀片
商品编号:318600 A
技术说明

刚性好的刀座,用于槽刀。
装夹时可以确保槽刀的悬伸长度小,并且没有振动,而且侧面和刀座齐平。
属性
型号
A
适用于编号 318000
A
配套适用的切断车刀高度
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加