咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具拎包
商品编号
A69226
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A69226 13
A69226 16
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
最大承重量
重量
170mm
330mm
220mm
20kg
0.44kg
220mm
420mm
320mm
25kg
1.23kg
销售价 数量
 
110.25
194.04

商品详情

商品名称:工具拎包
商品编号:A69226 13

技术说明

高品质600D牛津布材料制成,耐磨,承重性能优良。宽敞的内部和方便的外部口袋,有充足的存储空间,以及工具的良好分类。带提手、拉链。

技术说明
轻型工具拎包,适合携带少量工具外出。
底部加厚设计,有效延长使用寿命。
属性
外部尺寸,宽度
170mm
外部尺寸,长度
330mm
外部尺寸,高度
220mm
最大承重量
20kg
重量
0.44kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加