咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用工具套装 XXL 70 件套
商品编号
685502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
  • 70
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
685502 70
IP 保护等级
重量
IP X4
11kg
销售价 数量
 
11957.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 70
数量:

商品详情

商品名称:通用工具套装 XXL 70 件套
商品编号:685502 70

提示

连同已分类的工具在 L-BOXX® 内供货。
技术说明

系统化塑料标准工具箱 L-BOXX® 采用抗冲击和撞击的 ABS 塑料,可以完全耐抗喷溅水。稳定的卡扣机构,可以实现箱体之间方便且快速的连接和分离,继而可以将多个塑料标准箱结合成一体进行运输,最大重量 40 kg。顶盖最高承重量 100 kg,箱体承重量最多 25 kg。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加