咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片-实心钻头,组合刀柄
商品编号
232298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232298 14
232298 15
232298 16
232298 17
232298 18
232298 19
232298 20
232298 21
232298 22
232298 23
232298 24
232298 24,5
232298 25
232298 26
232298 26,5
232298 27
232298 28
232298 29
232298 30
232298 31
232298 32
232298 33
232298 34
232298 35
232298 36
232298 37
232298 38
232298 39
232298 40
232298 41
232298 42
232298 43
232298 44
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
WOEX 030204
14
1
52mm
0.5mm
28mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
15
1
54mm
0.5mm
30mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
19/32inch
WOEX 030204
16
1
56mm
0.5mm
32mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
17
1
58mm
0.5mm
34mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
18
1
60mm
0.5mm
36mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
WOEX 030204
19
1
62mm
0.25mm
38mm
20mm
50mm
HB330
239700 6IP (0.6 Nm)
3/4inch
WOEX 040304
20
1
64mm
0.5mm
40mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
21
1
66mm
0.5mm
42mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
22
1
68mm
0.5mm
44mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
23
1
70mm
0.5mm
46mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
29/32inch
WOEX 040304
24
1
72mm
0.5mm
48mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 040304
24.5
1
74mm
0.5mm
50mm
25mm
56mm
HB330
239700 6IP1 (1.0 Nm)
WOEX 05T304
25
1
74mm
0.5mm
50mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
26
1
76mm
1mm
52mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
26.5
1
78mm
1mm
54mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
27
1
78mm
1.5mm
54mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
1 1/16inch
WOEX 05T304
28
1
80mm
1.5mm
56mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
29
1
82mm
1.5mm
58mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
30
1
89mm
1.25mm
60mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
31
1
91mm
1.25mm
62mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
1 7/32inch
WOEX 05T304
32
1
93mm
1mm
64mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
33
1
95mm
0.5mm
66mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
34
1
97mm
0.5mm
68mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 05T304
35
1
99mm
0.5mm
70mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
1 3/8inch
WOEX 05T304
36
1
101mm
0.5mm
72mm
32mm
60mm
HB330
239700 8IP (1.3 Nm)
WOEX 06T304
37
1
113mm
1.5mm
74mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
WOEX 06T304
38
1
115mm
1.5mm
76mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/2inch
WOEX 06T304
39
1
117mm
1.5mm
78mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
WOEX 06T304
40
1
119mm
1.5mm
80mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
WOEX 06T304
41
1
121mm
1.5mm
82mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
WOEX 06T304
42
1
123mm
1.5mm
84mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
1 21/32inch
WOEX 06T304
43
1
125mm
1mm
86mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
WOEX 06T304
44
1
127mm
0.5mm
88mm
32mm
60mm
HB330
239700 10IP (2.8 Nm)
销售价 数量
 
5147.74
5147.74
5147.74
5147.74
5147.74
5147.74
5186.57
5186.57
5186.57
5186.57
5186.57
5186.57
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5647.73
5868.49
5868.49
5868.49
5868.49
5868.49
5868.49
5868.49
5868.49

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:转位刀片-实心钻头,组合刀柄
商品编号:232298 41
应用

钻头旋转工件旋转均适用。
钻削不会留下退刀线痕,同时可以确保尺寸精度(大约 ±0.1 mm)。
同样适用于驱动功率比较小的机床。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于新一代的车铣复合加工中心(MTM)。
配套使用转位刀片,编号 232400 − 232780。
技术说明

稳定性高,最佳的过程可靠性。
提示

警告!
在通孔加工时,当刀具穿透工件时会产生块状或圆盘形废料,
当刀具停止旋转时,废料在离心力的作用下从工件或刀具中甩出,
请提供足够的防护,保护周围人员安全。
最高 2 级的定制化阶梯刀具承索。(最小订货量:2件)
技术参数
刀柄
DIN 6535 HE, DIN 6595
顶角
180degrees
转位刀片钻头最大钻深
2×D
切削加工策略
MTC
内冷式
钻削应用
中心钻头 凸球面 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 开环形槽 倾斜脱离 倾斜钻进 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
WOEX 06T304
公称直径 D
41
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
121mm
最大调节限值 Vmax
1.5mm
有效长度 L1
82mm
柄直径 Ds
32mm
柄长 Ls
60mm
类型
HB330
转位刀片螺栓套件
239700 10IP (2.8 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加