咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS/E
HOLEX机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS/E
商品编号
139472
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSS/E
商品编号:139472
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术说明

DIN 2189 (≈ DIN 5156)。带润滑槽;即使是大深度螺纹也能确保理想的润滑效果。
性能优异的 TiAlN 和润滑材料涂层,可提高使用寿命。
技术参数
螺纹断面角
55degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹种类
G
内冷式
刀具材料
HSS E
标准
DIN 2189
锥度导程部分的形状
C
涂层
TiAlN
切削方向
右向
公差等级
ISO 228 X
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加