咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 3525
商品编号
094278
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094278 7
094278 8
094278 9
094278 10
094278 11
制造商名称
手套规格
3525 // NYLONTEX SOFT HV
7
3525 // NYLONTEX SOFT HV
8
3525 // NYLONTEX SOFT HV
9
3525 // NYLONTEX SOFT HV
10
3525 // NYLONTEX SOFT HV
11
销售价 数量
 
25.26
25.26
25.26
25.26
25.26

商品详情

商品名称:手套(副) 3525
商品编号:094278 7

标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

3525 NYLOTEX SOFT HV。柔软手套搭配霓虹灯黄色的针织袖口,能够增加可见度。乳胶泡沫涂层可实现特别防滑的抓握。

属性
制造商名称
3525 // NYLONTEX SOFT HV
手套规格
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加