咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 ISO H55 HPC / TPC
商品编号
202970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202970 4
202970 5
202970 6
202970 8
202970 10
202970 12
202970 16
202970 20
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
柄类型
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对硬度 < 55 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对钢的开槽铣削 < 55 HRC
颈位直径 D1
齿数 Z
f8
DIN 6535 HA 带 h6
4mm
11mm
57mm
18mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.02mm
0.008mm
3.8mm
4
f8
DIN 6535 HA 带 h6
5mm
13mm
57mm
18mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.02mm
0.01mm
4.7mm
4
f8
DIN 6535 HA 带 h6
6mm
13mm
57mm
20mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.02mm
0.015mm
5.5mm
4
f8
DIN 6535 HA 带 h6
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.2mm
0.03mm
0.02mm
7.4mm
4
f8
DIN 6535 HA 带 h6
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.2mm
0.03mm
0.025mm
9.2mm
4
f8
DIN 6535 HA 带 h6
12mm
26mm
83mm
35mm
12mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.3mm
0.04mm
0.03mm
11mm
4
f8
DIN 6535 HA 带 h6
16mm
36mm
92mm
40mm
16mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.3mm
0.05mm
0.04mm
15mm
4
f8
DIN 6535 HA 带 h6
20mm
41mm
104mm
50mm
20mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.3mm
0.05mm
0.04mm
19mm
4
销售价 数量
 
900.96
900.96
900.96
1271.09
1902.47
2643.52
4814.03
7347.70
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 ISO H55 HPC / TPC
商品编号:202970 4

技术说明

适合加工 ISO 材料组别 P 和 H 的过渡区域的钢材。专为抗拉强度范围为 1000 - 1500 N/mm2 的钢材料和最高 HRC 55 的硬化钢材料而开发。极细颗粒基底材料和涂层相匹配,可实现最长使用寿命和最高工艺可靠性。由于 45° 螺旋角而实现软切削

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加