咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无纺布夹克衫
商品编号
091558
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091558 2XL
091558 3XL
091558 L
091558 M
091558 S
091558 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
UNIQUE
通用款
3XL
UNIQUE
通用款
L
UNIQUE
通用款
M
UNIQUE
通用款
S
UNIQUE
通用款
XL
UNIQUE
销售价 数量
 
823.94
1081.61
823.94
823.94
823.94
823.94
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:无纺布夹克衫
商品编号:091558 2XL

技术说明

舒适温馨的无纺布夹克衫,具有现代版型。采用预成型袖管和加长的背部,因此具有高度的穿着舒适性和良好的运动性。主动透气、防风、防污。

  • 拉链带内置防风雨条。

  • 前口袋和胸部口袋均带拉链。

  • 腰带和手腕处配有弹性松紧带。

  • 反光效果更加醒目。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加