咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/4 英寸套筒扳手套装 15 件套
商品编号
644100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/4 英寸套筒扳手套装 15 件套
商品编号:644100
长度:575.0
方形驱动插口:3/4
驱动型式:6 角套筒
带 QuickRelease:否
宽度:220.0
扳手开口度尺寸:公制
产品类别:套筒扳手
包装:钢板工具盒
扳手开口度范围,六角套筒扳手:32-60
高度:86.0
部件数量:15

更多参数>>

技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求,套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求,外四方,符合 DIN 3120-B 20 标准要求,带有弹簧销,内四方,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
供货范围

9 个套筒扳手头 − 六角: 编号 644500,规格尺寸 32;34;36;38;41;46;50;55;60
1 个滑动头: 编号 645500
1 个弯角节头: 1 件
2 根加长杆: 编号 645400 200 和 400 mm
1 个棘轮头: 编号 645000
1 根手柄: 编号 646200
收存于: 钢板工具盒
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

Supplied with table use
六角套筒: 9件,编号 644500,规格尺寸 32;34;36;38;41;46;50;55;60
滑动头: 1件,编号 645500
万向接头: 1件,编号 646000
加长杆: 2件,编号 645400 规格尺寸200 ; 400
棘轮头: 1件,编号 645000
手柄: 1件,编号 646200
收存于: 钢板工具盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求,套筒符合 DIN 3124 标准要求,外四方,符合 DIN 3120-B 20 标准要求,带有弹簧销,内四方,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。

技术参数
宽度
220mm
长度
575mm
高度
86mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加