咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
研磨和检测用虎钳 带快速调节机构
商品编号
363240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
卡爪宽度 A
  • 70
  • 120
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363240 70
363240 120
主体高度 G
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
总宽度 B
总长度 a
最大夹紧范围 b
重量
32mm
70mm
30mm
70mm
160mm
80mm
3kg
55mm
120mm
40mm
120mm
255mm
140mm
13.9kg
销售价 数量
 
8299.93
15780.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 70
  • 120
数量:

商品详情

商品名称:研磨和检测用虎钳 带快速调节机构
商品编号:363240 70

应用

用于精确加工及检测。
供货范围

含坚固的包装盒。
精度

0.005 mm/100 mm 之内。
技术说明

打磨而成的 V 型块。
完全由钢制成;经过淬硬处理,各面均经过研磨,用于 4 面加工。
具有快速调整功能(无心轴)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加