咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 VD 1510 SMC SF ESD,S3 XB
商品编号
092508
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092508 36
092508 37
092508 38
092508 39
092508 40
092508 41
092508 42
092508 43
092508 44
092508 45
092508 46
092508 47
092508 48
092508 50
保温
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
系列
耐刺穿性
足跖保护
防护等级
颜色
可达 –20 °C
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
可达 –20 °C
铝合金
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
VD PRO 1510 ESD
纺织物
聚氨酯
S3
黑色
销售价 数量
 
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1605.90
1766.43
1927.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 VD 1510 SMC SF ESD,S3 XB
商品编号:092508 36

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
提示

宽规格 XB 参见编号 092508。
技术说明

VARIO DYNAMICS PRO 安全鞋采用 SECURA META COVER 足跖保护部分保护脚背和足跖,同时保证鞋子的柔韧性。

  • 超轻珊瑚绒面料。

  • 防尘舌。

  • 鞋子采用无缝设计。

  • 透气性功能内衬。

  • 丁腈橡胶运动鞋底,Athletic ESD,深灰色。

  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

  • 防静电放电(ESD)。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加