咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雄克SCHUNK开槽缩径套 密封
商品编号
302187
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:雄克SCHUNK开槽缩径套 密封
商品编号:302187 10

应用

  • 用于钻孔、铰孔、精铣和工具磨快。

  • 通过缩小夹紧直径提供极佳的灵活性。

  • 与直接装夹相比,高扭矩确保更出色的切削加工能力。

  • 径向跳动精度 ±5 µm(3×D 时的系统精度)。

  • 径向跳动精度 ±2 µm(用于缩径套)。

  • 可用于所有市售的液压夹头。


可选附件

直柄擦净刷,编号 343720。
技术说明

密封(橡胶堵头)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加