咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雄克SCHUNK开槽缩径套 带冷却
商品编号
302177
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302177 6
302177 8
302177 10
302177 12
302177 16
302177 20
302177 25
夹紧直径 D1
总长度 L
直径 D
6mm
62.5mm
32mm
8mm
62.5mm
32mm
10mm
62.5mm
32mm
12mm
62.5mm
32mm
16mm
62.5mm
32mm
20mm
62.5mm
32mm
25mm
62.5mm
32mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:雄克SCHUNK开槽缩径套 带冷却
商品编号:302177 6
应用

  • 用于钻孔、铰孔、精铣和工具磨快。
  • 通过缩小夹紧直径提供极佳的灵活性。
  • 相对于直接装夹,最高扭矩可确保更出色的切削加工能力。
  • 径向跳动精度 ± 5 µm(3×D 时的系统精度)。
  • 径向跳动精度 ± 2 µm(用于变径套)。
  • 可用于所有市售的液压夹头。

适用于

液压夹头,夹紧直径 32 mm。
技术说明

带冷却道槽。
属性
夹紧直径 D1
6mm
总长度 L
62.5mm
直径 D
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加