咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera扭力扳手“Safe-Torque A 2” 带 1/4 英寸批头座和刻度
商品编号
657774
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657774 12
分度值:1 刻度 =
反馈
头部宽度 b
头部高度 h
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.1Nm
触发的
31.6mm
23.7mm
244mm
±10%
2lbfft - 9lbfft
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
12Nm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
机械式
扭矩
Safe-Torque
声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
552g
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12
数量:

商品详情

商品名称:Wera扭力扳手“Safe-Torque A 2” 带 1/4 英寸批头座和刻度
商品编号:657774 12

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
功能

在达到设定的扭力值时,可以明确感觉到扳手脱扣,之后扳手又可以立即投入使用。滑脱式触发机制确保不会超过设定的扭矩值。
优点

扭矩锁定功能:该扭矩功能可以关闭——因此,该工具也可用作具有较高松开力矩的标准棘轮扳手,并可用于限定旋转角的应用。
技术说明

特殊的滑脱式触发机制可靠避免不必要的过度拧紧。当达到刻度值时,通过可听到和感觉到卡入,轻松设置并固定所需扭矩值。72 齿精密啮合实现 5° 的较小返回角。
带有 1/4 英寸批头座。
Operation data
图纸和公式图例:

L1 = 杆长,不含插套工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
L3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插套工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设定扭矩
T2 = 规定扭矩

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加