咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
后壁板/搁板 两件式
商品编号
927142
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927142 1000
927142 1500
927142 2000
均匀分布情况下的承重量
宽度
深度
100kg
900mm
300mm
100kg
1400mm
300mm
100kg
1900mm
300mm
销售价 数量
 
1415.30
1838.06
2315.95

商品详情

商品名称:后壁板/搁板 两件式
商品编号:927142 2000
技术说明

后壁及储物层板由钢板折叠而成。用于安装在 2 个底脚之间。安装后壁板来保护隐私和提供额外的稳定性。规定的平面分布承载能力与搁板的安装有关。
供货范围

包括紧固件。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
适用于

底脚件编号 927000。
提示

如需将工作台的整个深度均用作货架,则必须安装两件式货架板。作为不带背板的货架板安装时,必须安装额外的连接角板,编号 927122。作为背板安装时,则不需要连接角板。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
属性
均匀分布情况下的承重量
100kg
宽度
1900mm
深度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加