咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子套装,带 Haptoprene 横柄,配有 Easyfix 钢板支架 8 件套
商品编号
625166
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺丝起子数量
  • 8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625166 8
螺丝起子数量
8
销售价 数量
 
1626.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子套装,带 Haptoprene 横柄,配有 Easyfix 钢板支架 8 件套
商品编号:625166 8

提示

Easyfix 支架也可以在 GARANT 孔壁板GARANT 梯子上与 Easyfix 刀座一起灵活地使用。
技术说明

符合人体工学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀杆由铬钒特种合金制成。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。规格尺寸 TX20 − TX40 带有侧面驱动。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加