咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
逃生标志
商品编号
099342
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099342 12300
099342 12400
099342 14300
099342 14400
供货类型
内容
固定方式
材料
照明灯特性
长度
高度
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
300mm
150mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
400mm
200mm
1
自粘式
PVC 薄膜
长效光致发光
300mm
150mm
1
自粘式
PVC 薄膜
长效光致发光
400mm
200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:逃生标志
商品编号:099342 12300

标准

ASR A1.3; ISO 7010
提示

该标牌亦提供更薄的薄膜规格(自粘式,厚度 0.1 mm)。救援标志符合 ASR A1.3 和 ASR A2.3 的旧技术标准。在网上商店可查看新标准的标牌。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加