咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille 3/8 英寸方头套筒扳手套装 15 件套
商品编号
633816
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
633816 6
633816 12
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
8-19mm
3/8inch
15
六角套筒扳手
公制
8-19mm
3/8inch
15
十二角套筒扳手
销售价 数量
 
3389.40
3389.40
  • 商品详情

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille 3/8 英寸方头套筒扳手套装 15 件套
商品编号:633816 12
供货范围

套筒扳手套筒: 11 件,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 mm
加长柄: 2 件,编号 63 5400,规格尺寸 75;240 mm
万向接头: 1 件,编号 636200
棘轮扳手: 1 件,编号 635000
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术说明
配有十二角套筒扳手套筒,编号 637000。
技术参数
宽度
134mm
高度
57mm
长度
322mm
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
8-19mm
方形驱动插口
3/8inch
部件数量
15
驱动型式
十二角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加