咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性壁装皮带架,包括皮带
商品编号
994326
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • R/W
  • Y/B
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994326 R/W
994326 Y/B
宽度
带子宽度
带颜色
深度
皮带长度
重量
高度
140mm
50mm
红色/白色
140mm
8000mm
1kg
155mm
140mm
50mm
黄色 / 黑色
140mm
8000mm
1kg
155mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • R/W
  • Y/B
数量:

商品详情

商品名称:磁性壁装皮带架,包括皮带
商品编号:994326 R/W

提示

可根据要求提供个性化数字印刷。
应用

用于移动隔离成排货架。
技术说明

磁性壁装皮带架由坚固的黑色塑料制成。皮带无级可拉出。皮带最大拉伸长度为 8 m。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加