咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TRIBOS-Mini SVL 套件 圆柱形
商品编号
302381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 1
  • 3
  • 4
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302381 3
302381 4
302381 6
L1
L2
外径 D
夹紧直径 D1
柄直径 Ds
直径 D2
长度 L
24mm
22.5mm
11mm
3mm
12mm
9mm
100mm
24mm
22.5mm
11mm
4mm
12mm
9mm
100mm
24mm
22.5mm
11mm
6mm
12mm
9mm
100mm
销售价 数量
 
15718.00
15718.00
15718.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:TRIBOS-Mini SVL 套件 圆柱形
商品编号:302381 3

优点

  • 优化的干扰轮廓——非常适合在工装制造等低洼区域进行钻孔。

  • 轴向长度调整——在 0.01 mm 精度范围内的长度调整,调节行程为 10 mm。

  • 适用于 0.3 mm 以上的微小直径——经济的精密加工,无需特种工具。

  • 可灵活使用——适合于液压夹头和 ER 弹簧夹头刀柄。

  • 所有市售柄部类型均可夹紧(HA、HB、HE)。

  • 出色的减震效果——避免微小破碎、优化工件表面、保护机床主轴、延长刀具使用寿命,从而降低成本。

  • 允许高转速——最高 52,000 rpm。


供货范围

5 × 加长件,编号 302383(规格尺寸可选),1 × 夹紧工装,编号 302384 规格尺寸 9.1 × HOLEX 操作扳手,编号 627501 规格尺寸 6。
可选附件

TRIBOS-Mini SVP 装配工装,编号 302386。
技术说明

通过使用 TRIBOS SVL 加长件可使用标准切削加工刀具代替昂贵的特种工具。具有 < 0.003 mm 径向跳动精度和细长干扰轮廓的加长件可结合各种不同卡盘使用。TRIBOS SVL 加长件已经在医疗、腕表、珠宝首饰技术以及汽车领域和电子工业中得到检验。
功能

夹紧工装 TRIBOS SVP 使加长件的多边形夹紧直径变成圆形,且刀具柄部可轻松插入。如果作用于夹紧直径的压力减小,其将恢复多边形并过程可靠且精确重复地夹紧插入的刀具柄部。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加