咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TRIBOS-Mini SVL 加长件 圆柱形
商品编号
302383
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302383 1
302383 2
302383 3
302383 4
302383 5
302383 6
L1
L2
外径 D
夹紧直径 D1
柄直径 Ds
直径 D2
长度 L
24mm
22.5mm
11mm
1mm
12mm
9mm
100mm
24mm
22.5mm
11mm
2mm
12mm
9mm
100mm
24mm
22.5mm
11mm
3mm
12mm
9mm
100mm
24mm
22.5mm
11mm
4mm
12mm
9mm
100mm
24mm
22.5mm
11mm
5mm
12mm
9mm
100mm
24mm
22.5mm
11mm
6mm
12mm
9mm
100mm
销售价 数量
 
2141.11
2141.11
2141.11
2141.11
2141.11
2141.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:TRIBOS-Mini SVL 加长件 圆柱形
商品编号:302383 1

优点

  • 优化的干扰轮廓——非常适合在工装制造等低洼区域进行钻孔。

  • 轴向长度调整——在 0.01 mm 精度范围内的长度调整,调节行程为 10 mm。

  • 适用于 0.3 mm 以上的微小直径——经济的精密加工,无需特种工具。

  • 可灵活使用——适合于液压夹头和 ER 弹簧夹头刀柄。

  • 所有市售柄部类型均可夹紧(HA、HB、HE)。

  • 出色的减震效果——避免微小破碎、优化工件表面、保护机床主轴、延长刀具使用寿命,从而降低成本。

  • 允许高转速——最高 52,000 rpm。


可选附件

TROBIS-Mini 夹紧工装,编号 302384;TRIBOS-Mini SVP 装配工装,编号 302386。
技术说明

通过使用 TRIBOS SVL 加长件可使用标准切削加工刀具代替昂贵的特种工具。具有 < 0.003 mm 径向跳动精度和细长干扰轮廓的加长件可结合各种不同卡盘使用。TRIBOS SVL 加长件已经在医疗、腕表、珠宝首饰技术以及汽车领域和电子工业中得到检验。
功能

夹紧工装 TRIBOS SVP 使加长件的多边形夹紧直径变成圆形,且刀具柄部可轻松插入。如果作用于夹紧直径的压力减小,其将恢复多边形并过程可靠且精确重复地夹紧插入的刀具柄部。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加