咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角球头螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组份 Haptoprene 握柄
商品编号
627742
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627742 3
627742 4
627742 5
627742 6
627742 8
六角
刀杆长度
总长度
3mm
100mm
190mm
4mm
120mm
220mm
5mm
140mm
245mm
6mm
160mm
271mm
8mm
180mm
300mm
销售价 数量
 
80.19
89.00
108.40
141.54
200.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
数量:

商品详情

商品名称:6 角球头螺丝起子/螺丝刀/改锥,带双组份 Haptoprene 握柄
商品编号:627742 3

技术说明

六角直柄带有球形头。
造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加