咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞,电子 Impact in-EAR PRO
商品编号
097783
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 热销
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞,电子 Impact in-EAR PRO
商品编号:097783

标准

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
应用

适合在严苛的高负荷交替噪音环境中进行通话。
供货范围

1x Impact In-Ear PRO,1x 运输盒,1x USB/Type-C 充电线,1x 使用说明书,2x 小号替换 PODS,2x 中号替换 PODS,2x 大号替换 PODS。
技术说明

Impact In-Ear PRO 是一款具有音量和增益控制的电子听力保护耳塞。由于具有单独控制的通听功能,这些耳塞可以真实且不失真地再现声音。增益被限制在安全的最高水平,并在环境音量超过 82db 时停止。此外,Impact In-Ear PRO 可通过蓝牙与例如电话连接。

  • 通听音量可分 6 个级别单独调整。

  • 蓝牙音量可分 15 个级别单独调整。

200mAh 电池可以通过 USB-C 端口在 2 小时内充满电。Impact In-Ear PRO 具有灵活、可弯曲的耳套,可提供适宜的佩戴舒适性。这款由硅树脂制成的可重复使用耳塞有三种不同的尺寸可供选择,具体取决于耳道。
SNR = 30 dB (H = 28 dB,M = 29 dB,L = 29 dB)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加