咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于内六角螺栓的批头,1/4 英寸 C 6.3 套装,含 30 个批头
商品编号
675547
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
  • 2,5
  • 3
  • 4
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675547 2,5
675547 3
675547 4
675547 5
批头六角柄
批头长度
驱动型式
C 6,3
25mm
6 角螺丝起子
C 6,3
25mm
6 角螺丝起子
C 6,3
25mm
6 角螺丝起子
C 6,3
25mm
6 角螺丝起子
销售价 数量
 
131.03
131.03
131.03
131.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2,5
  • 3
  • 4
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:适用于内六角螺栓的批头,1/4 英寸 C 6.3 套装,含 30 个批头
商品编号:675547 2,5

材料

铬钒特种合金,兼具硬度和韧性
技术说明

用于安装在手动夹持器或带有相应六角接头的电动工具上,或者安装在插塞式刀杆(编号 675000 − 675050)上。
应用

用于内六角螺栓(DIN 7426)。
标准

DIN ISO 1173。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加