咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副)
商品编号
094343
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094343 6
094343 7
094343 8
094343 9
094343 10
094343 11
094343 12
手套类型
防护类型
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
多用途手套
类别 II
销售价 数量
 
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副)
商品编号:094343 6

标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

带 PU 涂层的装配手套,用于干燥工作环境中的精确作业。触感灵敏性高,透气性好。特别适合小型电子部件的精确操作、保养工作、检查、装配工作。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加