咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以调节的电脑支架
商品编号
928756
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928756 1
安装材料包括在供货范围内
宽度
承重量
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
材料
深度
能够进行特殊涂装
颜色
高度
147mm
10kg
10kg
瓦工
485mm
黑色
365mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
数量:

商品详情

商品名称:可以调节的电脑支架
商品编号:928756 1

颜色

黑色。
适用于

塔式机箱宽度 88 – 203 mm,深度 300 – 533 mm;台式机箱宽度 335 – 465 mm,深度 175 – 280 mm。
技术说明

采用实心钢设计的电脑支架,适用于水平或垂直安装在工作板下。高度和宽度可调节。用于在工作板下放置电脑(减少与灰尘的接触),既节省了空间又起到保护作用。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加