咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCMT 09T308 修光刃
商品编号
260100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260100 CA115P
260100 CA125P
260100 CA510
260100 PR1725
260100 PV720
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
CCMT 09T308
P
M
HM
连续
120m/min - 270m/min
3.25mm
0.55mm
0.1mm - 1.5mm
WP
2
CA115P
精加工
0.4mm
0.07mm/rev - 0.5mm/rev
CCMT 09T308
P
M
HM
轻微中断
90m/min - 180m/min
3.25mm
0.55mm
0.1mm - 1.5mm
WP
2
CA125P
精加工
0.8mm
0.07mm/rev - 0.5mm/rev
CCMT 09T308
P
M
HM
连续
140m/min - 450m/min
3mm
0.5mm
0.5mm - 2.5mm
WP
2
适用
CA510
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CCMT 09T308
M
M
P
轻微中断
60m/min - 200m/min
50m/min - 150m/min
0.2mm - 1.5mm
WP
2
PR1725
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.03mm/rev - 0.2mm/rev
轻微中断
CCMT 09T308
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
3mm
0.5mm
0.5mm - 2.5mm
适用
WP
2
PV720
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
218.48
218.48
235.39
198.52
136.08
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:CCMT 09T308 修光刃
商品编号:260100
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加