咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 周转盒
商品编号
972321
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • AA1
  • AB1
  • AC1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972321 AA1
972321 AB1
972321 AC1
宽度
深度
高度
130mm
103mm
65mm
130mm
198mm
90mm
130mm
298mm
165mm
销售价 数量
 
138.78
249.09
419.15
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • AA1
  • AB1
  • AC1
数量:

商品详情

商品名称:ESD 周转盒
商品编号:972321 AA1

提示

为固定在孔壁板上需要 Easyfix 通用周转箱支架 - 编号 955810 规格尺寸 100。
技术说明

聚丙烯周转盒坚固耐用,使用寿命长。采用加强型底板与侧壁,承重量大。前部握槽符合人体工程学设计。内侧平整抛光,因此可轻松取出和清洁。可贴标:正面标签条与背面卡片(信用卡尺寸 85.6 × 54 mm)。相同宽度的周转盒可按照网格点堆叠。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加