咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片套装
商品编号
366702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366702 100
366702 125
366702 150
366702 200
垫片数量
长度
20pair
100mm
24pair
125mm
24pair
150mm
24pair
200mm
销售价 数量
 
12176.65
15284.86
15831.35
26345.55

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:平行垫片套装
商品编号:366702 200
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
技术说明

GARANT − 精密型。配合公差 ≤ 0.004 mm,宽度/高度公差 ≤ 0.007 mm,极为精确的平整度和倾斜度。垫片保存在专门的塑料底座中。硬度:60 HRC。
成对经过精研加工。
提示

规格尺寸 125 – 200:1 mm 递增;可以达到 9 mm 以外的所有尺寸。
备用支架参见备件清单。
内容
8×11;8×16;8×21;8×26;8×31;8×36;
10×13;10×18;10×23;10×28;10×33;10×38;
12×15;12×20;12×25;12×30;12×35;12×40;
14×17;14×22;14×27;14×32;14×37;14×42
提示
以 1 mm 为幅度递增(除 9 mm 以外),除此以外,所有尺寸都可以满足要求。
技术参数
形状说明
平行 直角 平的 -
属性
垫片数量
24pair
长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加