咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT打磨头套装,带涂层 5 件套,INOX Cut 刃型 − 粗
商品编号
547505 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT打磨头套装,带涂层 5 件套,INOX Cut 刃型 − 粗
商品编号:547505 5

技术说明:

创新的刃型,可以确保极高的切削加工效率,同时还能保证稳定性和良好的导向。理想的排屑和表面加工品质,不会导致材料过热(不会产生退火色)。柄部直径 6 mm。
新开发的创新齿形可实现很高的切削加工性能,同时运行很平稳并且可控性良好。凭借理想的切屑形成(不会形成尖锐的切屑)能够在粗加工和细加工过程中获得出色的表面质量。
带有常见形状变形的硬质合金打磨头产品系列 INOX Cut。
高性能镀层确保更长的刀具寿命、更少的热量输入以及更好的排屑。
  • 高材料去除量。

  • 平稳运行。

  • 高性能镀层确保低热负荷、延长使用寿命、改善排屑效果。

  • 先进基材为钢材而优化。

  • 使用寿命超长。


GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。

应用:

针对加工奥氏体钢、不锈钢、软钛合金和有色金属进行了优化。
不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,可以加工任何不锈钢材料。用于去毛刺、倒棱、清除飞边、焊缝和表面处理。

供货范围:

各 1 件,编号 描述
", "label":"547505-5_547500"}" href="https://www.hoffmann-group.com/p/547500" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(255, 112, 0); text-decoration-line: none; cursor: pointer;">547500 规格尺寸 A1225;C1225;D1210;G1225;F1225。

提示:

对于导热性能差的材料,要降低转速,以免打磨头烧损和变脏。

image.png


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加