咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座
商品编号
318888
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318888 6
318888 8
318888 10
318888 12
318888 16
318888 20
318888 25
318888 32
318888 40
L1
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
58mm
34mm
6mm
80mm
58mm
34mm
8mm
80mm
58mm
34mm
10mm
80mm
58mm
36mm
12mm
80mm
58mm
40mm
16mm
80mm
58mm
44mm
20mm
80mm
78mm
50mm
25mm
100mm
78mm
56mm
32mm
100mm
83mm
63mm
40mm
105mm
销售价 数量
 
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11
5094.11

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗杆座
商品编号:318888 8
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持镗杆。
提示

PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
内冷式
刀柄标准
ISO 26623-2
固定器
PSC 63
属性
L1
58mm
外径 D
34mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加