咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号
631773
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631773 TX8
631773 TX9
631773 TX10
631773 TX15
631773 TX20
631773 TX25
631773 TX27
631773 TX30
631773 TX40
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX8
2.3mm
100mm
12mm
TX9
2.5mm
100mm
12mm
TX10
2.7mm
100mm
12mm
TX15
3.2mm
100mm
12mm
TX20
3.8mm
100mm
12mm
TX25
4.4mm
100mm
12mm
TX27
5mm
100mm
12mm
TX30
5.5mm
100mm
12mm
TX40
6.6mm
100mm
12mm
销售价 数量
 
128.95
128.95
128.95
128.95
128.95
128.95
128.95
128.95
128.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:套筒批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 长型
商品编号:631773 TX8

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加