咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣刀 2×D
商品编号
139707
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139707 G1/2
139707 G1/4
139707 G1/8
139707 G3/8
全牙型
公称直径 DC
内冷式
刀具材料
刀柄规格
切刃长度 Lc
利用空气加工
应用
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄类型
柄长 Ls
每英寸螺距
涂层
湿法加工最大值
湿法加工最小值
螺纹深度
螺纹种类
螺纹规格
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
适用孔类型
适用的钻孔类型
齿数 Z
15.95mm
整体硬质合金
16
43.5mm
适用
内和外
90mm
4
16mm
DIN 6535 HA 带 h6
48mm
14
TiAlN
适用
适用
31.9mm
G
G1/2
1.814mm
0.055mm
最大 2×D,针对通孔
最大 2×D,针对通孔
4
9.9mm
整体硬质合金
10
28mm
适用
内和外
75mm
4
10mm
DIN 6535 HA 带 h6
40mm
19
TiAlN
适用
适用
19.9mm
G
G1/4
1.337mm
0.04mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对通孔
4
7.95mm
整体硬质合金
8
20.8mm
适用
内和外
70mm
3
8mm
DIN 6535 HA 带 h6
36mm
28
TiAlN
适用
适用
19.46mm
G
G1/8
0.907mm
0.035mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对通孔
3
13.95mm
整体硬质合金
14
36.1mm
适用
内和外
90mm
4
14mm
DIN 6535 HA 带 h6
40mm
19
TiAlN
适用
适用
27.9mm
G
G3/8
1.337mm
0,05mm
最大 2×D,针对盲孔
最大 2×D,针对通孔
4
销售价 数量
 
6000.47
3949.47
3127.45
5034.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹铣刀 2×D
商品编号:139707 G1/2

应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。适用于内螺纹和外螺纹。
技术说明

经过修正的螺纹齿形,用于铣削精准的内外 Whitworth 管螺纹,
(注意采取稳定的装夹方式)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加