咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DAkkS 校准 外径千分尺套装
商品编号
020440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
020440 0-50
020440 0-100
020440 0-150
020440 100-200
020440 150-300
测量范围
0mm - 50mm
0mm - 100mm
0mm - 150mm
100mm - 200mm
150mm - 300mm
销售价 数量
 
1141.47
2679.79
5114.79
3517.23
8309.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:DAkkS 校准 外径千分尺套装
商品编号:020440 0-50

提示

配套提供校验量规。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加