咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作服 工业
商品编号
091000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091000 2XL
091000 3XL
091000 L
091000 M
091000 S
091000 XL
091000 XS
性别
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
销售价 数量
 
1329.62
1329.62
1329.62
1329.62
1329.62
1329.62
1329.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工作服 工业
商品编号:091000 2XL

技术说明

全新的 GARANT 工业系列由耐用的混合织物制成,混有 XLANCE® 弹性材料,可改善活动自由度。拉伸较多的部位都加有 4 向弹力内衬,因此穿着舒适度高。由于拼接组合“欧洲制造”的高品质面料并采用三重车线,特别经久耐用。膝部使用耐磨的 Cordura® 加固材料隐蔽式 YKK® 拉链可防止刮擦部件。适合工业洗涤,符合 EN ISO 15797 标准要求。颜色和外形稳定。非常适合在工业工作场所中使用。
工装夹克配有符合人体工程学的袖管和可调式袖口。

  • 配设臂兜、胸兜和钱币兜,带袋盖。

  • 两个隐蔽式侧兜。

  • 双臂内侧采用透气材料。

  • 前部隐蔽式塑料拉链。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加