咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒,附蓄电池
商品编号
081364
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081364 170
CRI 值
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
增亮光通量
增亮照明持续时间
头部直径
总长度
所含充电电池数量
手电筒功能
灯具
照明时间
蓄电池可更换
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
>80
IP 54
蓄电池驱动
500lm
200lm
4.5h
900lm
30s
32mm
164mm - 176mm
1
聚焦
LED 灯
2h
2.9Ah
3.7V
锂离子
160g
销售价 数量
 
375.06

商品详情

商品名称:LED 手电筒,附蓄电池
商品编号:081364 170

供货范围

包括 USB-C 充电线和蓄电池。
技术说明

可充电的坚固 LED 手电筒,由阳极氧化铝制成。2 级电路带有附加的增亮功能,为所有应用情况带来出色的光功率。单手变焦功能,实现了光锥快速而又方便的调节。

  • 通过开关中的彩色 LED 灯监控充电和放电。

  • 运行时间长,光功率稳定。

  • USB-C 充电口。

  • 采用防滚动设计。

  • 带有可变焦的灯头。


功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
供货范围
带有手环。
属性
CRI 值
>80
IP 保护等级
IP 54
供电
蓄电池驱动
光通量
500lm
光通量 2 档
200lm
发光持续时间 2 档
4.5h
增亮光通量
900lm
增亮照明持续时间
30s
头部直径
32mm
总长度
164mm - 176mm
所含充电电池数量
1
手电筒功能
聚焦
灯具
LED 灯
照明时间
2h
蓄电池可更换
蓄电池容量
2.9Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
160g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加