咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 BASIC 短型,细长
商品编号
307516
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
夹紧直径 D1
  • 12
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307516 12
307516 20
L2
L3
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
螺纹 M
调整行程 V
配套适用的缩径套
40mm
46mm
50mm
12mm
85mm
32mm
M10×1
10mm
302135; 302140; 302145; 302147
48mm
51mm
50mm
20mm
90mm
42mm
M16×1
10mm
302155; 302160; 302165; 302150
销售价 数量
 
5635.76
5635.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 12
  • 20
数量:

商品详情

商品名称:液压夹头 BASIC 短型,细长
商品编号:307516 12

应用

  • 高切削效率(勿进行超重型切削)。

  • 用于钻孔、铰孔和铣削。


可选附件

缩径套,编号 302135 − 302187;冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;圆柱清洁棒,编号 343720。
提示

A 尺寸 = 200 mm 可按需提供!
技术说明

  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。

  • 配有 RFID / Balluff 芯片孔。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加