咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式盲铆钉铆接工具 Birdie®
商品编号
770501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • CAS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
770501 CAS
供电
包括蓄电池在内的重量
包装
工具冲程
所含充电电池数量
操作力
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
蓄电池驱动
1.3kg
系统箱(L-Boxx)
25mm
1
10000N
2Ah
18V
锂离子
型号 CAS 18 V
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • CAS
数量:

商品详情

商品名称:充电式盲铆钉铆接工具 Birdie®
商品编号:770501 CAS

优点

运行速度快,性能好,电子控制确保功能可靠性高。
小巧,轻便,重量仅为 900 g,不含蓄电池。彩色标示的钳嘴方便与所用的盲铆钉进行对应。无需工具即可轻松快速地更换钳嘴和保养卡爪。透明的钉匣允许持续监控铆芯剩余储量。借助全新的 Click & Twist 功能,钉匣可被简单快速地清空。
技术说明

电池驱动,确保了应用的灵活性。
供货范围

配套提供插入式锂离子蓄电池(编号 770524)和充电器(编号 770528,规格尺寸 CAS )及 L-BOXX。钳嘴 17 / 24;17 / 27;17 / 29 和 17 / 32。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加