| 物料号 |
| 319426 25/4 |
| 319426 25/5 |
| 319426 25/6 |
| 319426 25/8 |
| 319426 25/10 |
| 319426 25/12 |
| 319426 25/14 |
| 319426 25/16 |
| 319426 25/18 |
| 319426 25/20 |
| 319426 32/5 |
| 319426 32/6 |
| 319426 32/8 |
| 319426 32/10 |
| 319426 32/12 |
| 319426 32/14 |
| 319426 32/16 |
| 319426 32/18 |
| 319426 32/20 |
| 319426 32/25 |
| 319426 40/6 |
| 319426 40/8 |
| 319426 40/10 |
| 319426 40/12 |
| 319426 40/14 |
| 319426 40/16 |
| 319426 40/18 |
| 319426 40/20 |
| 319426 40/25 |
| 319426 40/32 |
| 319426 50/12 |
| 319426 50/14 |
| 319426 50/16 |
| 319426 50/18 |
| 319426 50/20 |
| 319426 50/25 |
| 319426 50/32 |
| 319426 50/40 |
l1 |
l2 |
夹紧直径 d2 |
柄部直径 d1 |
直径 d4 |
规格 |
50mm
| 4mm
| 4mm
| 25mm
| 29mm
| 夹紧销
|
50mm
| 4mm
| 5mm
| 25mm
| 29mm
| 夹紧销
|
50mm
| 4mm
| 6mm
| 25mm
| 29mm
| 夹紧销
|
50mm
| 4mm
| 8mm
| 25mm
| 29mm
| 夹紧销
|
50mm
| 4mm
| 10mm
| 25mm
| 29mm
| 夹紧销
|
50mm
| 4mm
| 12mm
| 25mm
| 29mm
| 夹紧销
|
50mm
| 4mm
| 14mm
| 25mm
| 29mm
| 图示 2
|
50mm
| 4mm
| 16mm
| 25mm
| 29mm
| 长孔
|
50mm
| 4mm
| 18mm
| 25mm
| 29mm
| 图示 2
|
50mm
| 4mm
| 20mm
| 25mm
| 29mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 5mm
| 32mm
| 40mm
| 图示 1
|
58mm
| 5mm
| 6mm
| 32mm
| 40mm
| 图示 1
|
58mm
| 5mm
| 8mm
| 32mm
| 40mm
| 图示 1
|
58mm
| 5mm
| 10mm
| 32mm
| 40mm
| 夹紧销
|
58mm
| 5mm
| 12mm
| 32mm
| 40mm
| 图示 1
|
58mm
| 5mm
| 14mm
| 32mm
| 40mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 16mm
| 32mm
| 40mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 18mm
| 32mm
| 40mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 20mm
| 32mm
| 40mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 25mm
| 32mm
| 40mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 6mm
| 40mm
| 44mm
| 夹紧销
|
58mm
| 5mm
| 8mm
| 40mm
| 44mm
| 夹紧销
|
58mm
| 5mm
| 10mm
| 40mm
| 44mm
| 夹紧销
|
58mm
| 5mm
| 12mm
| 40mm
| 44mm
| 夹紧销
|
58mm
| 5mm
| 14mm
| 40mm
| 44mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 16mm
| 40mm
| 44mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 18mm
| 40mm
| 44mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 20mm
| 40mm
| 44mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 25mm
| 40mm
| 44mm
| 长孔
|
58mm
| 5mm
| 32mm
| 40mm
| 44mm
| 长孔
|
75mm
| 5mm
| 12mm
| 50mm
| 54mm
| 夹紧销
|
75mm
| 5mm
| 14mm
| 50mm
| 54mm
| 长孔
|
75mm
| 5mm
| 16mm
| 50mm
| 54mm
| 长孔
|
75mm
| 5mm
| 18mm
| 50mm
| 54mm
| 长孔
|
75mm
| 5mm
| 20mm
| 50mm
| 54mm
| 长孔
|
75mm
| 5mm
| 25mm
| 50mm
| 54mm
| 图示 2
|
75mm
| 5mm
| 32mm
| 50mm
| 54mm
| 长孔
|
75mm
| 5mm
| 40mm
| 50mm
| 54mm
| 长孔
|
| 销售价 | 数量 |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 | |
| 1106.59 |