咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX孔加工高速钢麻花钻 N 116320
商品编号
116320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116320 13
116320 13,5
116320 13,75
116320 14
116320 14,5
116320 14,25
116320 15
116320 15,5
116320 15,25
116320 15,75
116320 16
116320 16,5
116320 16,25
116320 17
116320 17,5
116320 17,75
116320 18
116320 18,5
116320 19
116320 19,5
116320 19,75
116320 20
116320 20,5
116320 21
116320 21,5
116320 22
116320 22,5
116320 23
116320 23,5
116320 24
116320 24,5
116320 25
116320 25,5
116320 26
116320 26,5
116320 27
116320 27,5
116320 28
116320 28,5
116320 29
116320 29,5
116320 30
116320 30,5
116320 31
116320 32
116320 33
116320 34
116320 35
116320 36
116320 38
116320 39
116320 40
116320 41
116320 42
116320 43
116320 44
116320 45
116320 46
116320 47
116320 48
116320 49
116320 50
116320 51
116320 55
116320 60
116320 65
116320 70
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
13mm
2
182mm
101mm
81.5mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.5mm
2
189mm
108mm
87.8mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.75mm
2
189mm
108mm
87.4mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14mm
2
189mm
108mm
87mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.5mm
2
212mm
114mm
92.3mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.25mm
2
212mm
114mm
92.6mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15mm
2
212mm
114mm
91.5mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.5mm
2
218mm
120mm
96.8mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.25mm
2
218mm
120mm
97.1mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.75mm
2
218mm
120mm
96.4mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
16mm
2
218mm
120mm
96mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
16.5mm
2
223mm
125mm
100.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
16.25mm
2
223mm
125mm
100.6mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17mm
2
223mm
125mm
99.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.5mm
2
228mm
130mm
103.8mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.75mm
2
228mm
130mm
103.4mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18mm
2
228mm
130mm
103mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18.5mm
2
233mm
135mm
107.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19mm
2
233mm
135mm
106.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.5mm
2
238mm
140mm
110.8mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.75mm
2
238mm
140mm
110.4mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20mm
2
238mm
140mm
110mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20.5mm
2
243mm
145mm
114.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21mm
2
243mm
145mm
113.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21.5mm
2
248mm
150mm
117.8mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22mm
2
248mm
150mm
117mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22.5mm
2
253mm
155mm
121.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
23mm
2
253mm
155mm
120.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
23.5mm
2
276mm
155mm
119.8mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
24mm
2
281mm
160mm
124mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
24.5mm
2
281mm
160mm
123.3mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
25mm
2
281mm
160mm
122.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
25.5mm
2
286mm
165mm
126.8mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
26mm
2
286mm
165mm
126mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
26.5mm
2
286mm
165mm
125.3mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
27mm
2
291mm
170mm
129.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
27.5mm
2
291mm
170mm
128.8mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
28mm
2
291mm
170mm
128mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
28.5mm
2
296mm
175mm
132.3mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
29mm
2
296mm
175mm
131.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
29.5mm
2
296mm
175mm
130.8mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
30mm
2
296mm
175mm
130mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
30.5mm
2
301mm
180mm
134.3mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
31mm
2
301mm
180mm
133.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
32mm
2
334mm
185mm
137mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
33mm
2
334mm
185mm
135.5mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
34mm
2
339mm
190mm
139mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
35mm
2
339mm
190mm
137.5mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
36mm
2
344mm
195mm
141mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
38mm
2
349mm
200mm
143mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
39mm
2
349mm
200mm
141.5mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
40mm
2
349mm
200mm
140mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8 h8
41mm
2
354mm
205mm 205mm
143.5mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8 h8
42mm
2
354mm
205mm
142mm
DIN 345
4 4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
43mm
2
359mm
210mm 210mm
145.5mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
44mm 44mm
2
359mm
210mm
144mm
DIN 345
4 4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8 h8
45mm
2
359mm 359mm
210mm
142.5mm
DIN 345 DIN 345
4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
46mm 46mm
2
364mm
215mm
146mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
47mm
2
364mm
215mm
144.5mm 144.5mm
DIN 345
4 4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
48mm
2
369mm
220mm
148mm 148mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
49mm
2 2
369mm 369mm
220mm
146.5mm
DIN 345 DIN 345
4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
50mm
2
369mm
220mm 220mm
145mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
51mm
2
412mm
225mm
148.5mm
DIN 345
5
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
55mm
2
417mm 417mm
230mm 230mm
147.5mm
DIN 345 DIN 345
5
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
60mm
2 2
422mm
235mm
145mm
DIN 345
5 5
0.32mm/rev
0.32mm/rev
118degrees 118degrees
h8
65mm
2
432mm
245mm 245mm
147.5mm
DIN 345
5
0.4mm/rev
0.4mm/rev
118degrees 118degrees
h8
70mm
2 2
437mm 437mm
250mm
145mm
DIN 345
5
0.4mm/rev
0.4mm/rev
118degrees 118degrees
销售价 数量
 
327.00
338.62
387.04
355.46
409.11
409.11
422.67
440.58
440.58
458.79
458.79
496.38
496.38
525.77
546.62
578.41
578.41
591.09
642.01
660.25
708.08
643.55
702.65
713.36
721.64
750.95
792.88
820.64
875.38
902.34
936.31
976.19
988.96
997.37
1119.19
1173.77
1207.21
1173.77
1316.64
1384.00
1422.37
1474.66
1531.59
1619.74
1758.71
2009.69
2137.58
2151.56
2258.05
2530.92
2763.43
2957.67
3239.38
3220.18
3382.90
4323.31
4556.47
4496.80
5082.62
5263.06
5446.91
5628.84
6521.23
7147.97
10593.13
12702.49
14747.25

商品详情

商品名称:HOLEX孔加工高速钢麻花钻 N 116320
商品编号:116320 70

技术说明

表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530

推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC

技术参数
螺纹升角
20-30degrees
型号
N
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
刀柄
莫氏锥
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
70mm
切刃数 Z
2 2
总长度 L
437mm 437mm
排屑槽长度 Lc
250mm
推荐最大钻深 L2
145mm
标准
DIN 345
莫氏锥柄 MK 尺寸
5
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
0.4mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.4mm/rev
顶角
118degrees 118degrees
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加