咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥扳手 径向
商品编号
318876
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318876 20
318876 25
B
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于四边刀杆
30mm
80mm
60mm
20mm
40mm
102mm
71mm
25mm
销售价 数量
 
6012.45
6012.45

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:丝锥扳手 径向
商品编号:318876 25
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持带有四方的 ISO 刀柄。
技术说明

带有可以调整的冷却管口,带有内螺纹。
提示

PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
固定器
PSC 63
内冷式
属性
B
40mm
外径 D
102mm
悬伸长度 A 尺寸
71mm
用于四边刀杆
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加