咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密台秤,型号 PCB
商品编号
479511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479511 360
479511 3600
479511 10000
供电
净重
可重复性
宽度
尺寸 称重板
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
最小物件重量
深度
线性精度
读数
过渡状态持续时间
高度
电池驱动
0.84kg
0.001g
163mm
直径 82mm
081561 规格尺寸 6LR61
1
360g
0.02g
245mm
±0.005g
0.001g
3s
79mm
电池驱动
1.4kg
0.01g
163mm
130×130mm
081561 规格尺寸 6LR61
1
3600g
0.2g
245mm
±0.05g
0.01g
3s
79mm
电池驱动
1.4kg
0.1g
163mm
150×170mm
081561 规格尺寸 6LR61
1
10000g
2g
245mm
±0.3g
0.1g
3s
79mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
最大称重范围:
数量:

商品详情

商品名称:精密台秤,型号 PCB
商品编号:479511 360
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加