咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锁紧手柄
商品编号
318170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318170 A
318170 B/C
十二角
适用的刀夹
长度
12mm
A
150mm
17mm
B/C
190mm
销售价 数量
 
1199.97
1461.43

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:锁紧手柄
商品编号:318170 A
适用于

刀夹编号 318000
属性
十二角
12mm
适用的刀夹
A
长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加