咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹紧扳手 1/2 英寸的凹槽
商品编号
309700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309700 16
309700 25
309700 32
309700 40
型号
用于 ER 弹簧夹套刀柄
相匹配的扭矩扳手,编号 656050
250Md
16
200
250Md
25
200
250Md
32
200
250Md
40
200
销售价 数量
 
722.80
747.55
868.78
977.74

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 夹紧扳手 1/2 英寸的凹槽
商品编号:309700 40
技术说明

用于通过扭矩扳手(14×18 / 1/2 英寸或 9×12)提供受控制的扭紧力矩
提示

扭力扳手参见编号 656050。
属性
型号
250Md
用于 ER 弹簧夹套刀柄
40
相匹配的扭矩扳手,编号 656050
200
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加