咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹紧扳手
商品编号
309680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309680 16
309680 25
309680 32
309680 40
型号
总长度
用于 ER 弹簧夹套刀柄
250
163mm
16
250
203mm
25
250
253mm
32
250
285.5mm
40
销售价 数量
 
217.20
249.96
348.97
465.33

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 夹紧扳手
商品编号:309680 40
技术说明

用于不可控的拧紧扭矩。
用于符合 DIN 6499 标准的夹紧螺母 (ER)。
经过硬化和镀锌处理的特殊钢。
带挂孔。
属性
型号
250
总长度
285.5mm
用于 ER 弹簧夹套刀柄
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加