咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 2.5D 复合式影像坐标测量仪
商品编号
A49202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
  • 300I
  • 400I
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • 300I
  • 400I
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX 2.5D 复合式影像坐标测量仪
商品编号:A49202 300I

技术说明:

可应用于精密零部件的内、外径,直角坐标尺寸和极坐标尺寸的测量,能完成对被测工件的形状误差和位置误差的测量评定等。该类坐标测量仪适用于加工现场或精侧室等各种需要快速准确的高精度测量的场合。高测量速度、简便操作及测量分析软件ELITE使该系统特别适用于车间和计量室应用。
  • 设备满足ISO国际标准;所有零部件和各种仪表的计量单位全部采用国际单位(SI)标准。

  • 设备工作台采用稳定的整体式优质花岗岩制造,采用固定龙门式结构,配置高精度花岗岩测台,测台上配置有光学玻璃工作台,具有高精度运行精度。


控制系统:
  • 3轴CNC伺服电机控制

  • 3轴操纵杆手动操纵各轴,采用无极变速控制,“快”“慢”两种运动模式


光学系统:
  • 500万像素高分辨率工业摄像头及传感器,影像明亮而清晰;

  • 远焦平场LED透射光源,光亮强度可使用程序进行控制,实现逐点储存。

  • 环形LED灯表面光源,光亮强度可使用程序进行控制;

  • 同轴光源:便于测量盲孔尺寸,有用独特的垂直照射光路。


供货范围:

  1. 配备测量和分析软件ELITE 拥有智能图像处理算法进行精确的边缘检测与精准的科学数据分析

  2. 配置500万像素(黑白或彩色可选)高分辨率工业相机,用户独有的测量数据采集方法

  3. 连续可调光的 LED表面光照明,具有8个分区,可同时或单独切换分区

  4. 配置分辨率0.0001mm的光栅尺

  5. 高精度花岗岩测台,拥有多个定位螺纹孔,方便装夹各种夹具。

  6. 工业电脑、键盘鼠标、软件说明书、工具箱一个、出厂精度报告一份。


特殊附件:

  1. 可扩展和升级到 2.5 D 多传感器测量仪

  2. 触发式测头 TP20 和/或白光传感器,用于高度/轮廓测量

  3. 更高放大倍率的12.5X自动变焦


提示:

标准报价包含基础供货范围内的产品价格,包装费用及首次安装调试费。其他配置及售后报价请另询。


型号

300

400

A49202

2.5D 复合式影像坐标测量

单位

测量范围 xyz

mm

300 × 300 × 300

400 × 400 × 300

放大倍率

-

0.7 x – 4.5 x

视场范围

-

8.5×6.6 –   1.5×1.2

相机

-

500万像素

工作距离

mm

80

金属光栅尺分辨率

mm

0.0001

变焦镜头

-

6.5X自动变焦

最大工件重量:玻璃面板承重

Kg

20

最大工件重量:花岗岩支架

Kg

50

长度测量不确定度

1Dμm

MPEE x, y = ± (1.3+L/200 mm)

长度测量不确定度

2Dμm

MPEE xy = ± (1.6+L/200   mm)

尺寸(W×D×H)

mm

820 × 1040 × 2060

950 × 1190 × 1960

重量

Kg

900

1500

电源

-

220-240 VAC, 50-60Hz, 1KW


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加