咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HIKOKI角磨机
商品编号
A07730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07730 G10VE2
最大砂轮直径
最高转速
消耗功率
重量
长度
100mm
10000min-1
1200W
1.5kg
305mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:HIKOKI角磨机
商品编号:A07730 G10SN2

提示

A07730 G10VE

产品变更,售完即止!




G10SN2规格参数


能力:砂轮外径  100mm

孔径     16mm
主轴螺纹:M10x1.5
输入功率:900W
空载转速:10500/min
最大输出功率:1600W
全长:266mm
重量:1.8Kg

G13SW规格参数




能力:砂轮外径  125mm

孔径     22mm
主轴螺纹:M14x2
输入功率:1200W
空载转速:11500/min
最大输出功率:1600W
全长:227mm
重量:2.3Kg



G13SN2规格参数


型号G10SN2G13SN2
能力砂轮直径100mm (4")125mm (5")
孔径16mm (5/8")22.23mm (7/8")
主轴螺纹M10 x 1.5M14 x 2
输入功率900W
空载转速10,500/min
全长266mm (10-15/32")
重量 *21.8kg (4.0lbs.)2.0kg (4.4lbs.)
标准附件Side Handle, Depressed Center Wheel, Wrench



属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加