咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FLUKE钳形接地电阻测试仪
商品编号
A47216
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:FLUKE钳形接地电阻测试仪
商品编号:A47216
  • 0.025 Ω 至 1500 Ω 宽接地环路电阻量程,满足所有需求

  • 40 mm (1.38 in) 大钳口开度,可测试非常粗的接地导体和/或设备母线

  • 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏电流测量,无需断开环路——非常适合系统故障诊断

  • 0.2 A 至 30 A 宽交流电流量程,使一款仪器可用于多种应用

  • 用户定义的上限/下限报警限值,支持快速测量评估

  • 方便的“显示保持” 按钮,用于在难以接近的区域获取漏电流读数

  • 节省时间的存储功能,自动记录和储存测量值

  • 自动自校准,确保每次测量的准确度

  • 过载保护:200 A

  • ≥ 8 小时电池寿命(连续工作)



测试位于狭小空间内的设备接地电阻。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加