咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业内窥镜不含手柄和探头
商品编号
A49290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:工业内窥镜不含手柄和探头
商品编号:A49290 T51

特检、航空、管道、压力容器、汽车制造、电力等工业领域的检测,以及汽车美容养护、家用维修检测等的检修维护。

防水、防摔仪器箱*1、内窥镜*1、内衬*1、可充电高容量聚合物电池*2、TF卡读卡器*1、Micro USB线*1、充电器*1

支架、可充电高容量聚合物电池、红外夜视/红外热成像、无线图像传输WIFI

是一款可无限扩展、兼容性超强的智能高清视频内窥镜。本产品采用全彩全视角IPS液晶显示屏,高清图像传感器,远距离图传技术,高灵敏度的操作手柄,多层编织工艺的插入管,耐磨防摔的工程合金外壳,整机操作轻便、耐用,拍录清晰。

技术说明
储存介质:容量16G TF卡(最大支持32G)
视场角:120°(可选80°)
照度:最高可达100000lx
照片/录像分辨率:1280*720/640*480
续航时间:≥4小时,内置电源最高可达8个小时
电源:可拆卸充电锂电池(可选配内置充电锂电池)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加